text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Sklopný čep Nerezocel A2 6X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 6
HS kód 7318240090
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 6
HS kód 7318240090

Rozměry

D 6
D (mm) 6
L (mm) 20
L1 12

Čísla materiálu

Objednací číslo 54250.060.020
EAN 4043377192042
UBB 500616949284
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.