text.skipToContent text.skipToNavigation

SIGMA Těsnící trhací nýt s vypouklou hlavou Hliník AlMg 5 / Nerozocel A2 4,0X9,5MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety Hliník
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 5 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů Closed
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 9.5 mm
Materiál kazety Hliník
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 5 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů Closed
Váha kusu (g) 1.77
HS kód

Rozměry

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah uchycení 3.5-4.5
L (mm) 9.5
ø dk 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 33650.040.009
EAN 8715492972262
UBB 950369044801
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.