Vruty, šrouby
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
Vruty, šrouby
Střešní a čelní šrouby
31710
31710.065.025
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
SFS-Topform Střešní a čelní šroub se šestihrannou hlavou s těsnící podložkou z elastomeru Nerezocel A2 A/Velké Balení 6,5X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
SFS-Topform
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6.5 mm
Délka
25 mm
Značka
SFS-Topform
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Typ č.
A
Váha kusu (g)
7.6
Info
Použitelný např. pro upevnění tenkých ocelových vaznic o tloušťce do 3 mm (pevnost v tahu cca 370 N/mm
2
), v hliníku nebo dřevě.A/Velké Balení
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
6.5
L (mm)
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
31710.065.025
EAN
8715492964687
UBB
950352165555
UNSPSC
31161509
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace