text.skipToContent text.skipToNavigation

Sférická podložka typ C DIN 6319 C Ocel 550+100 HV10 Bez PU Typ C M30


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál 550+100 HV10
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. C
Váha kusu (g) 100.14
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál 550+100 HV10
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. C
Váha kusu (g) 100.14
Info
  • S = Statické zatížení v kN (max.).
  • Kombinace sférické podložky typu C a kuželového sedla typu D umožňuje dosáhnout při montáži šroubu výkyvu v hodnotě ≈ 3° ve všech směrech.
  • UPOZORNĚNÍ: Používáte-li tyto podložky v kombinaci se spojovacím materiálem třídy 10.9 nebo 10, je přípustné upínací zatížení maximálně 46 % z hodnoty Re pro třídu 8.8 nebo 8 maximálně 66 % Re.
  • Tyto podložky nelze použít pro otvory s drážkou.Typ C
HS kód

Rozměry

F max (kN) 269
d1 (H13) 31
d2 ( H13) 35
d3 56
h2 11.2
h4 ≈ 19.2

Normy

DIN 6319-C

Čísla materiálu

Objednací číslo 16206.300.001
EAN 4020772081805
UBB 950356451183
UNSPSC 31161801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.