text.skipToContent text.skipToNavigation

Sférická a kuželová podložka DIN 6319 C Nerezocel A4 M20


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 20.8
Info
  • S = Statické zatížení v kN (max.).
  • Kombinace sférické podložky typu C a kuželového sedla typu D umožňuje dosáhnout při montáži šroubu výkyvu v hodnotě ≈ 3° ve všech směrech.
  • UPOZORNĚNÍ: Používáte-li tyto podložky v kombinaci se spojovacím materiálem třídy 10.9 nebo 10, je přípustné upínací zatížení maximálně 46 % z hodnoty Re pro třídu 8.8 nebo 8 maximálně 66 % Re.
  • Tyto podložky nelze použít pro otvory s drážkou.
HS kód
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 20.8
Info
  • S = Statické zatížení v kN (max.).
  • Kombinace sférické podložky typu C a kuželového sedla typu D umožňuje dosáhnout při montáži šroubu výkyvu v hodnotě ≈ 3° ve všech směrech.
  • UPOZORNĚNÍ: Používáte-li tyto podložky v kombinaci se spojovacím materiálem třídy 10.9 nebo 10, je přípustné upínací zatížení maximálně 46 % z hodnoty Re pro třídu 8.8 nebo 8 maximálně 66 % Re.
  • Tyto podložky nelze použít pro otvory s drážkou.
HS kód

Rozměry

F max (kN) 117
d1 (H13) 21
d2 ( H13) 23.2
d3 36
h2 6.3
h4 ≈ 11.7

Normy

DIN 6319-C

Čísla materiálu

Objednací číslo 55936.200.001
EAN 8715492961945
UBB 500697396181
UNSPSC 31161801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.