Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Upevňovací systémy
T produkty
Kulové podložky
51936
51936.100.001
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
Sférická a kuželová podložka DIN 6319 C Nerezocel A2 Typ C M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
5
Info
S = Statické zatížení v kN (max.).
Kombinace sférické podložky typu C a kuželového sedla typu D umožňuje dosáhnout při montáži šroubu výkyvu v hodnotě ≈ 3° ve všech směrech.
UPOZORNĚNÍ: Používáte-li tyto podložky v kombinaci se spojovacím materiálem třídy 10.9 nebo 10, je přípustné upínací zatížení maximálně 46 % z hodnoty R
e
pro třídu 8.8 nebo 8 maximálně 66 % R
e
.
Tyto podložky nelze použít pro otvory s drážkou.Typ C
HS kód
7318220098
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
5
Info
S = Statické zatížení v kN (max.).
Kombinace sférické podložky typu C a kuželového sedla typu D umožňuje dosáhnout při montáži šroubu výkyvu v hodnotě ≈ 3° ve všech směrech.
UPOZORNĚNÍ: Používáte-li tyto podložky v kombinaci se spojovacím materiálem třídy 10.9 nebo 10, je přípustné upínací zatížení maximálně 46 % z hodnoty R
e
pro třídu 8.8 nebo 8 maximálně 66 % R
e
.
Tyto podložky nelze použít pro otvory s drážkou.Typ C
HS kód
7318220098
Rozměry
F max (kN)
26
d1 (H13)
10.2
d2 ( H13)
12
d3
21
h2
4
h4 ≈
6.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6319-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
51936.100.001
EAN
8715494538992
UBB
500627342024
UNSPSC
31161801
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce