text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Gedore D32 EAU-2 14 kusů


S příslušenstvím z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s jemným ozubením, ráčnou s číselníkovou výměnou, v pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, rozměry: V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: 525 x 203 x 73 mm, V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: 525 x 203 x 73 mm

Artículo No. G2293.001.805
Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/4 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 14
Velikost připojení (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/4 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 14
Velikost připojení (mm) 20
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
S ráčnou Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10800
HS kód
Type Socket Set

Descripción

S příslušenstvím z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s jemným ozubením, ráčnou s číselníkovou výměnou, v pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, rozměry: V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: 525 x 203 x 73 mm, V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: 525 x 203 x 73 mm

Números de artículo

Artículo No. G2293.001.805
EAN 4010886628065
UBB 203122609449
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6280690
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.