Offerte
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
Klíče
Nástrčné hlavice - sady
G2292.002.200
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
Sada nástrčných hlavic Gedore D19 T MU-10 25 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
425 x 277 x 55 mm
Plný popis
Objednací číslo
G2292.002.200
Balení
Pouzdro
Velikost připojení
1/2 palce
Počet nástrčných klíčů
19
Celkový počet nástrojů
25
Velikost připojení (mm)
12.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Balení
Pouzdro
Velikost připojení
1/2 palce
Počet nástrčných klíčů
19
Celkový počet nástrojů
25
Velikost připojení (mm)
12.5
Počet zásuvek pro šroubovák
0
Počet nástrčných hlavic Torx
0
Počet šestihranných nástrčných hlavic
0
S ráčnou
Ano
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
5700
HS kód
8204200000
Type
Socket Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
425 x 277 x 55 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2292.002.200
EAN
4010886615195
UBB
240122044672
UNSPSC
27111703
Výrobní číslo položky
6151960