text.skipToContent text.skipToNavigation

Sestava šroubu s drážkou a ploché podložky DIN ≈6900 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 5.8 M6X18


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 5.8
Typ drážky Drážkované
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 18 mm
Značka Fabory
Třída 5.8
Typ drážky Drážkované
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.27
HS kód

Rozměry

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 18
n 1.6
P 1
s 10

Normy

ISO ≈10644
DIN ≈6900

Čísla materiálu

Objednací číslo 24904.060.018
EAN 8715492645852
UBB 951353177664
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.