Combi šrouby s drážkou
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
Vruty, šrouby
Combi šrouby s drážkou
24904
24904.050.018
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
Sestava šroubu s drážkou a ploché podložky DIN ≈6900 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 5.8 M5X18
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
5.8
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
18 mm
Značka
Fabory
Třída
5.8
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.94
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
d2
10
h
1
k
3.5
L (mm)
18
n
1.2
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6900
ISO
≈10644
Čísla materiálu
Objednací číslo
24904.050.018
EAN
8715492645838
UBB
951353177417
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model