text.skipToContent text.skipToNavigation

Self drilling cross recessed screw for back panels Phillips Ocel Pozinkované 4,2X16MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 1.86
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318149190

Rozměry

D (mm) 4.2
dk 11
k ~2.5
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 29580.042.016
EAN 8715493218048
UBB 950350431991
UNSPSC 31161509

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.