text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tri-Head machine screw Nerezocel A2 M8X20


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Triangle
Tvar hlavy Triangle head
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky Triangle
Tvar hlavy Triangle head
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.45
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozměry

c (max.) 1.82
d-D M8
dk (max.) 14.2
k (max.) 8.32
L (mm) 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 51021.080.020
EAN 8712423034396
UBB 500662886018
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.