text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

SECURITY Hexalobular socket raised countersunk machine screw with pin Nerezocel A2 M3,5X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3.5
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.08
Info
  • Tooling available on request
HS kód 7318156290

Rozměry

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 12

Čísla materiálu

Objednací číslo 51039.035.012
EAN 8712423034648
UBB 500662888584
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.