text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Nerezocel A2 M8X30


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 12.55
Info
  • Tooling available on request
HS kód 7318166090

Rozměry

b 25
d-D M8
d1 10
dk (max.) 14.3
k (max.) 5
L (mm) 30

Čísla materiálu

Objednací číslo 51216.080.030
EAN 8712423035096
UBB 500662893022
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.