text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Nerezocel A2 M4X10


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 10 mm
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.95
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozměry

b 6
d-D M4
d1 5.2
dk (max.) 10
k (max.) 2.8
L (mm) 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 51216.040.010
EAN 8712423035041
UBB 500662892529
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.