Nábytkářský a bezpečnostní materiál
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Button head shear bolt
51034
51034.080.060
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
SECURITY Button head shear bolt Nerezocel A2 M8X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Směr závitu
Pravý
Váha kusu (g)
27.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
60 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Směr závitu
Pravý
Váha kusu (g)
27.5
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
h
4
k (max.)
4.5
L (mm)
60
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51034.080.060
EAN
8712423034518
UBB
500662887263
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce