My Favorites
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Šroub se zapuštěnou hlavou metrický s kolíkem
51574
51574.060.012
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
SECURITY Šroub se zapuštěnou hlavou Metrický s kolíkem Nerezocel A2 50 M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.11
Info
Tooling available on request
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
12
Drážka
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51574.060.012
EAN
8715494626071
UBB
500634322936
UNSPSC
31161504