text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Šroub se zápustnou hlavou se 2 otvory Nerezocel A2 M5X30


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.16
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 30 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.16
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
HS kód

Rozměry

d-D M5
dk (max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 30
No. drive TH6
P 0.8

Čísla materiálu

Objednací číslo 51592.050.030
EAN 8715492298546
UBB 950353860105
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.