Nábytkářský a bezpečnostní materiál
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Šrouby se zápustnou hlavou se 2 otvory
51592
51592.050.025
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
SECURITY Šroub se zápustnou hlavou se 2 otvory Nerezocel A2 M5X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.55
Info
Tooling available on request.
This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
dk (max.)
9.8
k (max.)
2.9
L (mm)
25
No. drive
TH6
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51592.050.025
EAN
8715492298539
UBB
950353859966
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce