text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a trnem Nerezocel A2 M5X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.4
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozměry

d-D M5
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 12
P 0.8
s 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51036.050.012
EAN 8715492259615
UBB 952351198561
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.