text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a trnem Nerezocel A2 70 M4X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.13
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozměry

d-D M4
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 8
P 0.7
Drážka 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 51037.040.008
EAN 8715494608251
UBB 500633140875
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.