text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Šestihranný vrut se zápustnou hlavou se zástručkou Nerezocel A2 50 M8X40


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 40 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.2
HS kód

Rozměry

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Drážka 5

Čísla materiálu

Objednací číslo 51673.080.040
EAN 8715494628969
UBB 500634603699
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.