text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

SECURITY Šestihranný vrut se zápustnou hlavou s čepem Nerezocel A2 M4X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.89
Info
  • Tooling available on request.
HS kód 7318141090

Rozměry

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 20
Drážka 2.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 51578.040.020
EAN 8715494626255
UBB 500634324759
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.