text.skipToContent text.skipToNavigation

Scroll saw DSH 900/1400 min-¹ 90 deg: 50 / 45 deg: 25 mm PROXXON


Objednací číslo 0V352565
Zdvih (mm) 19
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 205
Hmotnost stroje (kg) 20
Hrdlo (mm) 133
Max. výška řezu (mm) 50
Značka Proxxon
Baleno po 1

Specifikace

Zdvih (mm) 19
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 205
Hmotnost stroje (kg) 20
Hrdlo (mm) 133
Max. výška řezu (mm) 50
Značka Proxxon
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V352565
EAN 4006274280922
UBB 500573888087
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 28092
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.