Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0X292780
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
Screwdriver cutting edge width 8 mm blade length 175 mm 3-component handle round
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X292780
Celková délka (mm)
300
Délka čepele (mm)
175
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
300
Délka čepele (mm)
175
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Promat
HS kód
82054000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X292780
EAN
4015448735144
UBB
500573909529
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4000827024