text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade length 100 mm 3-component handle hex


Objednací číslo 2U908263
Celková délka (mm) 215
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 215
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Promat
HS kód 82054000

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U908263
EAN 4015448735168
UBB 500581584991
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4000827030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.