Reflektory
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
Osvětlení
9M225012
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
Scangrip Rechargeable work light NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7.2V IP67
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9M225012
Šířka
163
Držák světla
Žádný
Typ připojení
Jiný
Barva krytu
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
163
Držák světla
Žádný
Typ připojení
Jiný
Barva krytu
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Vhodné pro závěsnou montáž
Ne
Materiálové pouzdro
Hliník
Délka připojovacího kabelu (m)
1
Pevnost v nárazu
IK07
Jmenovité napětí (V)
100 - 240
Integrované nouzové napájení
Ano
Stupeň krytí (IP)
IP67
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
S držákem na stativ
Ne
Vhodné pro vestavbu
Ano
Vhodné pro povrchovou montáž
Ne
Teplota barvy (K)
6000 - 6000
Max. výkon systému (W)
16
Barva světla
Jiný
Vhodné pro příčnou montáž
Ne
Vhodné pro montáž na podstavec/podlahu
Ne
Vhodné pro montáž na světelnou lištu
Ne
Vhodné pro montáž na svorku
Ne
Světelný tok (lm)
2000 - 2000
Stupeň ochrany (NEMA)
Jiný
Stmívací potenciometr (integrovaný)
Ano
Stmívání vlastní systém výrobce
Ano
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém
Ano
Značka
Scangrip lite
Model
NOVA rechargeable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9M225012
EAN
5708997362013
UBB
500743303876
UNSPSC
39111518
Výrobní číslo položky
03.6201