text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Sanding belt XK870T L 457 mm width 13 mm granulation 80 VSM


Objednací číslo 8E198254
Šířka 13
Typ -
Délka (mm) 457
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Cotton
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 13
Typ -
Délka (mm) 457
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Cotton
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ne
Upevnění na háček a smyčku Ne
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 80
Rozptyl Napůl otevřeno
Vzor otvorů Žádný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Vsm
HS kód 68051000
Type XK870T

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E198254
EAN 4018875764367
UBB 500583405435
UNSPSC 31191507
Výrobní číslo položky 776436
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.