text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 7504 O-TX Nerezocel A2 ST4,8X38MM

Specificaties

Průměr 4.8 mm
Délka 38 mm
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Info
  • Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L1.

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.3
k (max.) 3
L (mm) 38
L1 ≈ 8
P 1.6
Drážka 25

Normeringen

ISO 15482
DIN 7504-O TX

Artikelnummers

Artikelnummer 51337.048.038
EAN 8715494099943
UBB 500571857902
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.