text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 7504 O-TX Nerezocel A2 ST4,2X25MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 2.3
Info
  • Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L1.
HS kód 7318140

Rozměry

D (mm) 4.2
dk 8.4
k (max.) 2.5
L (mm) 25
L1 ≈ 7
P 1.4
Drážka 20

Normy

ISO 15482
DIN 7504-O TX

Čísla materiálu

Objednací číslo 51337.042.025
EAN 8715494099844
UBB 500571857092
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.