text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Ocel Pozinkované velké balení ST4,8X110MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Aplikace (kov) Hliník
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.8 mm
Délka 110 mm
Aplikace (kov) Hliník
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 11.3
Info
  • Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.velké balení
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 110
L1 ≈ 8
Čís. křížové drážky 2
P 1.6

Normy

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Čísla materiálu

Objednací číslo 31820.048.110
EAN 8717077074088
UBB 500645273151
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.