text.skipToContent text.skipToNavigation

Samovrtný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Ocel Pozinkované velké balení ST3,5X9,5MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Aplikace (kov) Hliník
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Baleno po 2 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 9.5 mm
Aplikace (kov) Hliník
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 0.79
Info
  • Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.velké balení
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
L1 ≈ 5
Čís. křížové drážky 2
P 1.3

Normy

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Čísla materiálu

Objednací číslo 31820.035.009
EAN 8715492965547
UBB 950352585653
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.