Nedtrain Oud
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
Matice
Pojistné matice
53730
53730.160.001
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
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou DIN 985 Nerezocel A4 80 M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 20
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
32
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
h
16
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-412
DIN
985
ISO
≈10511
Čísla materiálu
Objednací číslo
53730.160.001
EAN
8715494514798
UBB
500621932762
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model