text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou DIN 985 Nerezocel A2 M16


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 31.8
Info
  • Samosvorné šestihranné matice z nerez oceli s plastovou vložkou mohou způsobit zadření závitu šroubu a následné prasknutí.
  • Je doporučeno používat samosvorné šestihranné matice z nerez oceli s plastovou vložkou METALFORM, viz skupinu výrobků 51729 a 51728 nebo mazací a protizadírací hmotu NEVERSEEZ.
HS kód

Rozměry

d-D M16
h 16
P 2
s 24

Normy

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Čísla materiálu

Objednací číslo 51730.160.001
EAN 8715492307651
UBB 950355228467
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.