WAVEinside
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matice
Pojistné matice
12510
12510.040.001
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
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou, vysoký typ ISO 7040 Ocel Pozinkované 8 M4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.1
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
h (max.)
6
P
0.7
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7040
DIN
6924
Čísla materiálu
Objednací číslo
12510.040.001
EAN
8717077312401
UBB
500650978702
UNSPSC
31162400