text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou, vysoký typ ISO 7040 Ocel Pozinkované 8 M20


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 68
HS kód

Rozměry

d-D M20
h (max.) 22.8
P 2.5
s 30

Normy

DIN 6924
ISO 7040

Čísla materiálu

Objednací číslo 12510.200.001
EAN 8717077312487
UBB 500650979536
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.