text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Nerezocel A2 M20


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 65
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
HS kód

Rozměry

d-D M20
h 22
P 2.5
s 30

Normy

ISO ≈7040
NF ≈E25-409
DIN ≈982

Čísla materiálu

Objednací číslo 51718.200.001
EAN 8715494281904
UBB 500512308577
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.