text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou, provedení NM / NE, UNF ASME B18.16.6 Nerezocel ASTM F594 316 CW 1/4-28

Specifikace

Průměr 1/4 Inch
Značka Fabory
Třída CW
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F594 316
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Fine
Závitů na palec 28
Info
  • V závislosti na dostupnosti se mohou rozměry lišit.
  • Není-li v objednávce uveden UNF 1 palcový-12, dodáváme typ se 14 závity na palec (UNS).

Rozměry

A 0.439
C 0.328

Normy

ASME B18.16.6

Čísla materiálu

Objednací číslo U55411.025.0002
EAN 8717077398696
UBB 500621395275
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.