text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique, style NM/NE, UNF ASME B18.16.6 Acier inoxydable (Inox) ASTM F594 316 CW 1/2-20

Specifikace

Diamètre 1/2 Inch
Marque Fabory
Classe CW
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F594 316
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 20
Info
  • Diamètres des filetages numérotés (#) sont des écrous autofreinés de type NM, les autres diamètres sont des écrous autofreinés de type NE.
  • Lorsqu'en cas de commande 1 INCH-12TPI n'est pas explicitement indiqué, le type 14TPI UNS sera fourni.
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.

Rozměry

A 0.752
C 0.609

Normy

ASME B18.16.6

Čísla materiálu

Objednací číslo U55411.050.0002
EAN 8717077398733
UBB 500621395689
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.