text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou, provedení NM / NE, UNF ASME B18.16.6 Nerezocel ASTM F594 316 CW 1.-14

Specifikace

Průměr 1 Inch
Značka Fabory
Třída CW
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F594 316
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Fine
Závitů na palec 14
Info
  • V závislosti na dostupnosti se mohou rozměry lišit.
  • Není-li v objednávce uveden UNF 1 palcový-12, dodáváme typ se 14 závity na palec (UNS).

Rozměry

A 1.44
C 1.078

Normy

ASME B18.16.6

Čísla materiálu

Objednací číslo U55411.101.0002
EAN 8717077398788
UBB 500623954673
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.