text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šestihranná matice, celokovová ISO 7042 Ocel Žárový zinek 8 ISO metrický M6


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.67
Info
  • ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrický
HS kód

Rozměry

d-D M6
h (max.) 6
P 1
s 10

Normy

ISO 7042
DIN 6925

Čísla materiálu

Objednací číslo 12921.060.001
EAN 8717077312852
UBB 500650983249
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.