Pojistné matice
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Matice
Pojistné matice
12921
12921.050.001
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
Samosvorná šestihranná matice, celokovová ISO 7042 Ocel Žárový zinek 8 ISO metrický M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Značka
Fabory
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.3
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrický
HS kód
7318166090
Rozměry
d-D
M5
h (max.)
5.1
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7042
DIN
6925
Čísla materiálu
Objednací číslo
12921.050.001
EAN
8717077312845
UBB
500650983165
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce