Pojistné matice
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matice
Pojistné matice
12911
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
Samosvorná šestihranná matice celokovová DIN 980V Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Normy
DIN
980-V
ISO
7042
BS
4929-1
NEN
2452
NF
E25-410