text.skipToContent text.skipToNavigation

Samojistné matice šestihranné celokovové metrické ISO 7042 Ocel Pozinkované 10 M12


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Třída 10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Značka Fabory
Třída 10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.5
HS kód

Rozměry

d-D M12
h (max.) 12
P 1.75
s 18

Normy

DIN 6925
ISO 7042

Čísla materiálu

Objednací číslo 12930.120.001
EAN 8717077312999
UBB 500650984643
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.