Pojistné matice
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
Matice
Pojistné matice
12301
12301.100.001
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
Samojistné šestihranné matice s nekovovou vložkou ISO 10511 metrické ISO 10511 Ocel Pozinkované 04 M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Značka
Fabory
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
7.08
HS kód
7318166090
Rozměry
d-D
M10
h (max.)
8.56
P
1.5
s
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
10511
Čísla materiálu
Objednací číslo
12301.100.001
EAN
8717077311107
UBB
500650965758
UNSPSC
31162400