text.skipToContent text.skipToNavigation

Samojistné šestihranné matice s nekovovou vložkou ISO 10511 metrické ISO 10511 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 04 M10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 7.22
HS kód 7318166090

Rozmery

d-D M10
h (max.) 8.56
P 1.5
s 16

Normy

ISO 10511

Čísla materiálu

Položka č. 12305.100.001
EAN 8717077311244
UBB 500650967168
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.