text.skipToContent text.skipToNavigation

Samojistící šestihranný šroub s nákružkem DIN ≈6921 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M6X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 100
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 100
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.5
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód

Rozměry

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 25
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 04405.060.025
EAN 8715494215046
UBB 500505584234
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.