Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Šrouby
Šestihranné šrouby s přírubou
04405
04405.050.010
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
Samojistící šestihranný šroub s nákružkem DIN ≈6921 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M5X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
100
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
100
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Objednací číslo
04405.050.010
EAN
8715494220675
UBB
500505583160
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace