text.skipToContent text.skipToNavigation

Samojistící šestihranný šroub s nákružkem DIN ≈6921 Ocel Pozinkované 100 M5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 100
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 100
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 04410.050.010
EAN 8715493176911
UBB 953351896923
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.