text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný vrut s křížovou drážkou Pozidriv a zápustnou hlavou DIN 7982 C-Z Nerezocel A4 ST4,8X60MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.8 mm
Délka 60 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 6.15
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.8
dk 9.5
k ≈ 3
L (mm) 60
Čís. křížové drážky 2
P 1.6

Normy

DIN 7982 CZ
ISO 7050 CZ
NF E25-656 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 55681.048.060
EAN 8715494556170
UBB 500634538515
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.